Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS5100SD
Cod. Produttore
NSYSPS5100SD
Cod. EAN
3606480163081

Informazioni di prodotto

  • Serie: Spacial SD
  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Colore: Grigio (RAL 7022)
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Protezione IP: IP30 (zoccolo completo)
  • Protezione meccanica: IK10
  • Fissaggio: Con 2 viti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi Spacial SD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 500 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

Serie

Spacial SD

Produttore

2 pannelli laterali per zoccolo 500x100 - Spacial SD