Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01259
Cod. Produttore
LVS01259
Cod. EAN
3606481885333

Informazioni di prodotto

Struttura, PrismaSeT, Struttura, 2 montanti supp. piastre front.33mod

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante di supporto della copertura anteriore progettato per l'uso con armadi per PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G di larghezza W600mm/850mm. Supporta fino a 33 moduli verticali, ciascuno alto 50 mm. Realizzato in lamiera d’acciaio trattata e rifinito in un bianco opaco testurizzato (9003). Certificazione IP30, che fornisce protezione contro oggetti solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm e contro l'ingresso di acqua.

colore

Bianco

larghezza

1650 mm

Tipologia

Altro

altezza

35 mm

profondità

11 mm

numero RAL

9003

materiale

Altro

Serie

PrismaSeT