Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRETPLAU
Cod. Produttore
NSYRETPLAU
Cod. EAN
3606480193460

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Angolo di apertura: 90° e 120°
  • Tipo di fissaggio: Su cassetta e porta
  • Meccanismo: Sistema meccanico
  • Luogo di montaggio: Porta e cassetta
  • Composizione: 1 blocco con elementi fissaggio
  • Serie: PanelSeT PLA
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 montanti H750

Tipologia

Arresto porta

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT PLA