Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTVR16
Cod. Produttore
NSYTVR16
Cod. EAN
3606480148736

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1600 mm
  • Larghezza: 45 mm
  • Profondità: 34 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Regolazione: Profondità 25 mm, altezza 2,5 mm
  • Composizione: Set 2 montanti
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di montanti tecnici in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 1600 mm, 45 mm e 34 mm. L'altezza reale è di 1475 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm. È un set di 2 montanti. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1475 mm

profondità

34 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1600 mm

Serie

PanelSeT SM