Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTVR125
Cod. Produttore
NSYTVR125
Cod. EAN
3606480185069

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1250 mm
  • Larghezza: 45 mm
  • Profondità: 34 mm
  • Spessore acciaio: 2 mm
  • Fissaggio: viti M8 retro cassetta
  • Regolazione: profondità 25 mm, altezza 2,5 mm
  • Finitura: rivestimento zinco
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante tecnico in acciaio, spessore 2 mm, per cassette PanelSeT PLA La larghezza è di 45 mm L'altezza nominale è 1250 mm e l'altezza reale è 1125 mm La profondità è di 34 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm con dadi a quarto di giro Fissato con inserti per bocchette di tipo M8 sul retro della cassetta Dimensioni dell'apertura: 11 x 13 mm La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 2 montanti Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1125 mm

profondità

34 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1250 mm

Serie

PanelSeT PLA