Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTVR10
Cod. Produttore
NSYTVR10
Cod. EAN
3606480185052

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 1000 mm
  • Altezza reale: 875 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Compatibilità: PanelSeT SF, SM
  • Tipo prodotto: Montante tecnico
  • Serie: PanelSeT PLA
  • RoHS: Conforme, senza esenzioni
  • Peso imballo: 2,65 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante tecnico per armadi PanelSet SF e PanelSet SM L'altezza nominale è 1000 mm e l'altezza reale è 875 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

875 mm

profondità

34 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

PanelSeT PLA