Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVR18
Cod. Produttore
NSYVR18
Cod. EAN
3606485133713

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Profondità: 30 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Lunghezza reale: 1696 mm
  • Regolazione altezza: ogni 25/50 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante standard in acciaio zincato per armadi elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX e PanelSeT SMX. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 1800 mm, 50 mm e 30 mm. L'altezza reale è di 1696 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in altezza ogni 25 mm e regolabile in altezza ogni 50 mm È un set di 2 montanti. Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

1800 mm

profondità

30 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

PanelSeT SM