Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTVR22
Cod. Produttore
NSYTVR22
Cod. EAN
3606480148767

Informazioni di prodotto

2 longheroni tecnici H2200

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di montanti tecnici in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF e Spacial SM. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 2200 mm, 45 mm e 34 mm. L'altezza reale è di 2075 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in profondità ogni 25mm con dadi a gabbia e regolabile in altezza ogni 2,5mm. È un set di 2 montanti. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

45 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

2075 mm

profondità

34 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2200 mm

Serie

Spacial SF