Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVR22
Cod. Produttore
NSYVR22
Cod. EAN
3606485133737

Informazioni di prodotto

2 longheroni standard H2200

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante standard in acciaio zincato per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF, Spacial SM, Spacial SFX e Spacial SMX. L'altezza, la larghezza e la profondità sono rispettivamente di 2200 mm, 50 mm e 30 mm. L'altezza reale è di 2096 mm. Lo spessore è di 2 mm. I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e per il fissaggio degli accessori di cablaggio. Il montaggio è regolabile in altezza ogni 25 mm e regolabile in altezza ogni 50 mm È un set di 2 montanti. Il prodotto è costituito da 1 x 2 montanti

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

2200 mm

profondità

30 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2200 mm

Serie

Spacial SF