Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS5200SD
Cod. Produttore
NSYSPS5200SD
Cod. EAN
3606480163111

Informazioni di prodotto

2 pannelli laterali per zoccolo 500x200 - Spacial SD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi Spacial SD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 500 mm L'altezza è di 200 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 4 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

500 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

Serie

Spacial SD