Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SPN226
Cod. Produttore
NSY2SPN226
Cod. EAN
3606486104491

Informazioni di prodotto

Pannelli laterali, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H2200 D600mm, fissaggio esterno, set di 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questi due pannelli laterali in acciaio sono progettati appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato, a pavimento, PanelSeT SFN per varie applicazioni. Hanno rispettivamente un'altezza e una profondità nominale di 2200 mm e 600 mm. I pannelli sono in lamiera d'acciaio. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

2200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

PanelSeT SFN

Produttore

Pannelli laterali in acciaio per armadio elettrico modulare PanelSeT SFN 2200x600 mm grigio RAL 7035 set 2 pezzi