Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SP205
Cod. Produttore
NSY2SP205
Cod. EAN
3606485119946

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2000x500 mm
  • Materiale: Acciaio grigio RAL 7035
  • Fissaggio: Viti prigioniero esterne
  • Protezione: Rivestimento epossi-poliestere
  • Kit: 2 pannelli + elementi fissaggio
  • Uso: Applicazioni Prisma e multiuso
  • Certificazione: Green Premium
  • Serie: Spacial SM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pannello laterale in acciaio grigio (RAL 7035) per armadi Spacial SF La larghezza nominale è 500 mm L'altezza nominale è 2000 mm Fissato con viti di tipo prigioniero dall'esterno dell'alloggiamento sui lati dell'alloggiamento Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 pannelli laterali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni Prisma e applicazioni multiuso Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Spacial SM

Produttore

2 pannelli laterali per Spacial SF 2000x500 mm