Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SP186
Cod. Produttore
NSY2SP186
Cod. EAN
3606485119915

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1800x600 mm
  • Quantità: 2 pannelli laterali
  • Compatibilità: Spacial SF
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 2 pannelli laterali per Spacial SF 1800x600 mm

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Spacial SF

Produttore

2 pannelli laterali per Spacial SF 1800x600 mm