› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

2 pannelli laterali per Spacial SF 1600x500 mm

Cod. Rexel SLNSY2SP165
Cod. Produttore NSY2SP165
Cod. EAN 3606485119861

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x500 mm
  • Materiale: Acciaio grigio RAL 7035
  • Fissaggio: Viti prigioniero esterne
  • Protezione: Rivestimento epossi-poliestere
  • Applicazione: Multiuso
  • Kit: 2 pannelli laterali + fissaggi
  • Certificazione: Green Premium
  • Serie: Spacial SF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale in acciaio grigio (RAL 7035) per armadi Spacial SF La larghezza nominale è 500 mm L'altezza nominale è 1600 mm Fissato con viti di tipo prigioniero dall'esterno dell'alloggiamento sui lati dell'alloggiamento Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 pannelli laterali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

1600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Spacial SF

2 pannelli laterali per Spacial SF 1600x500 mm