Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SP164
Cod. Produttore
NSY2SP164
Cod. EAN
3606485119854

Informazioni di prodotto

Spacial SF external fixing side panels - 1600x400 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pannello laterale in acciaio grigio (RAL 7035) per armadi Spacial SF La larghezza nominale è 400 mm L'altezza nominale è 1600 mm Fissato con viti di tipo prigioniero dall'esterno dell'alloggiamento sui lati dell'alloggiamento Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 pannelli laterali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

1600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Spacial SF

Produttore

2 pannelli laterali per Spacial SF 1600x400 mm