Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SP146
Cod. Produttore
NSY2SP146
Cod. EAN
3606485119830

Informazioni di prodotto

Spacial SF external fixing side panels - 1400x600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pannello laterale in acciaio grigio (RAL 7035) per armadi Spacial SF La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1400 mm Fissato con viti di tipo prigioniero dall'esterno dell'alloggiamento sui lati dell'alloggiamento Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 pannelli laterali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1400 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Spacial SF

Produttore

2 pannelli laterali per Spacial SF 1400x600 mm