Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSY2SP128
Cod. Produttore
NSY2SP128
Cod. EAN
3606485119809

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1200x800 mm
  • Materiale: Acciaio grigio RAL 7035
  • Fissaggio: Viti prigioniero esterne
  • Protezione: Rivestimento epossi-poliestere
  • Applicazione: Multiuso
  • Kit: 2 pannelli laterali + fissaggi
  • Certificazione: Green Premium
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pannello laterale in acciaio grigio (RAL 7035) per armadi Spacial SF La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 1200 mm Fissato con viti di tipo prigioniero dall'esterno dell'alloggiamento sui lati dell'alloggiamento Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 pannelli laterali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Spacial SF

Produttore

2 pannelli laterali per Spacial SF 1200x800 mm