› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

2 pannelli laterali per scomparto barre orizzontali di Spacial SF 300x600

Cod. Rexel SLNSYSPBC36
Cod. Produttore NSYSPBC36
Cod. EAN 3606480067860

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x600 mm
  • Materiale: Acciaio grigio RAL 7035
  • Fissaggio: Viti prigioniero esterne
  • Protezione: Rivestimento epossi-poliestere
  • Applicazione: Multiuso
  • Kit: 2 pannelli + fissaggi
  • Certificazione: Green Premium
  • Serie: Spacial SF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale in acciaio grigio (RAL 7035) per armadi Spacial SF La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 300 mm Fissato con viti di tipo prigioniero dall'esterno dell'alloggiamento sui lati della camera sbarre superiore Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 pannelli laterali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Spacial SF

2 pannelli laterali per scomparto barre orizzontali di Spacial SF 300x600