Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPBC35
Cod. Produttore
NSYSPBC35
Cod. EAN
3606480067853

Informazioni di prodotto

Spacial SF Side panels for busbar chamber - 300x500 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pannello laterale in acciaio grigio (RAL 7035) per armadi Spacial SF La larghezza nominale è 500 mm L'altezza nominale è 300 mm Fissato con viti di tipo prigioniero dall'esterno dell'alloggiamento sui lati della camera sbarre superiore Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 pannelli laterali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Il prodotto deve essere utilizzato per applicazioni multiuso Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

500 mm

altezza

300 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

Spacial SF

Produttore

2 pannelli laterali per scomparto barre orizzontali di Spacial SF 300x500