Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYTTG60
Cod. Produttore
NSYTTG60
Cod. EAN
3606480068188

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Rivestito di zinco
  • Profondità nominale: 600 mm
  • Carico max ammesso: 25 kg distribuiti
  • Supporto montaggio: Struttura/Traverse 40 mm
  • Compatibilità: PanelSeT SFN, SF, SM
  • Composizione: 2 guide + elementi fissaggio
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di una guida telescopica in acciaio per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Il prodotto deve essere fissato direttamente alla struttura e su traverse da 40 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 guide telescopiche. La profondità del prodotto è di 600 mm. Il carico permanente ammissibile è di 25 kg equamente distribuito. La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

colore

Altro

larghezza

13 mm

Tipologia

Guida telescopica

altezza

27,5 mm

profondità

565 mm

max. capacità di carico

25 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM