Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03593
Cod. Produttore
03593
Cod. EAN
3303430035930

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - 2 Guide regolabili in prof. per piastra universale
Descrizione del produttore: Le guide regolabili Prisma Sistema G e P sono progettate per offrire una soluzione versatile e affidabile nell’ambito dell’installazione elettrica. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono resistenza e durata nel tempo. Questi componenti consentono un montaggio preciso e sicuro grazie alla loro regolabilità, facilitando l’adattamento a diverse configurazioni. Ideali per l’uso con piastre universali, assicurano una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, migliorando l’efficienza e la funzionalità dell’impianto.

esecuzione

barra di montaggio

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

profondità

18 mm

larghezza

325 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

naturale

altezza

27 mm

materiale

metallo

Produttore

2 Guide regolabili Prisma Sistema G e P per piastra universale