Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFWFIX
Cod. Produttore
NSYSFWFIX
Cod. EAN
3606485131863

Informazioni di prodotto

2 dipendenti di fissaggio a muro per Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un set di supporti per il fissaggio a parete che consentono di fissare l’armadio alla parete e di evitare che si capovolga. Il prodotto è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SF. È realizzato in acciaio zincato. Sono progettati per essere installati utilizzando le viti di montaggio sul tetto. Il set contiene 2 supporti.

larghezza

52 mm

altezza

42 mm

profondità

60 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

Spacial SF

Produttore

2 dipendenti di fissaggio a muro per Spacial SF