Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33883
Cod. Produttore
33883
Cod. EAN
3303430338833

Informazioni di prodotto

2 contatti anticipati chiusura

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di un unico contatto ausiliario standard che fornisce informazioni a distanza di chiusura anticipata ((Early Make - CAF). Il contatto di chiusura anticipata (Early Make) indica la posizione della manovra rotativa. Viene utilizzato in particolare per alimentare un dispositivo di controllo prima della chiusura dell'interruttore (chiusura anticipata - Early Make). Il contatto si inserisce nella manovra rotativa (versione standard o estesa). Tale ausiliario ha 2 contatti in commutazione con 2 contatti normalmente aperti e 2 contatti normalmente chiusi. La corrente nominale è di 6A e il carico minimo è di 100 mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC13/DC12/DC14. Il dispositivo Compact NS 630b a 3200 può essere dotato di 1 contatto ausiliario di apertura anticipata (Early Break) e 1 contatto ausiliario di chiusura anticipata (Early Make). È conforme alla norma IEC 60947-5-1.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

numero di contatti invertitori

2

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Contatto ausiliario - 2 OC apertura anticipata - NS630b..1600 - Fisso