Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429287
Cod. Produttore
LV429287
Cod. EAN
3606480021602

Informazioni di prodotto

2 contat.ins/estr.telaio NSX100/630

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Si tratta di 2 contatti di posizione che forniscono informazioni in remoto sulla posizione del telaio CE e CD per gli interruttori Compact NSX da 100 a 630 e PowerPact Multistandard H/J/L-frame. Il contatto CE indica che il telaio è collegato all'interruttore. Il contatto CD indica che il telaio è scollegato dall'interruttore. I contatti si agganciano nella parte fissa del telaio. Questi ausiliari sono un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6 A e il carico minimo è 100 mA a 24 VCC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC15/DC12/DC14. Il telaio multistantard Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 interruttore CE e 1 interruttore CD. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

numero di contatti di riposo

2

numero di contatti invertitori

2

numero di contatti di chiusura

2

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

2 interruttori aus. CE/CD con pos. di conn./disc. - OC - Per NSX100 - 630