Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG04202
Cod. Produttore
04202
Cod. EAN
3303430042020

Informazioni di prodotto

2 collettori di terra 12M
Descrizione del produttore: 2 collettori di terra Schneider da 12 moduli, progettati per garantire un'efficace distribuzione della messa a terra negli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano affidabilità e sicurezza nelle applicazioni civili e industriali. Ideali per centralini e quadri elettrici, facilitano il collegamento e la gestione dei conduttori di terra, contribuendo a proteggere le persone e le apparecchiature da eventuali dispersioni elettriche. La loro struttura modulare permette un'installazione semplice e ordinata, ottimizzando lo spazio disponibile.

esecuzione

morsetto

altezza

12 mm

larghezza

200 mm

profondità

13 mm