Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAG35LP
Cod. Produttore
NSYCAG35LP
Cod. EAN
3606480151880

Informazioni di prodotto

2 bocchette aerazione diametro 35mm IP30/44

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa di areazione 150 x 15mm in poliammide6 per Thalassa PLM Il kit è costituito da 2 deflettori in plastica La larghezza è di 150 mm Il grado di protezione degli ingressi (secondo IEC 60529) è IP44 ( installazione in Thalassa ) e IP30 Fissaggio con clip Dimensioni dell'apertura: 35 mm Verniciato in bianco

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

150 mm

altezza

15 mm

Adatto per armadi di larghezza

35 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

diametro

35 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP30

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Produttore

Bocchette aerazione doppie diametro 35mm IP30/44 per sistemi Thalassa PLM bianco