Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFTB24
Cod. Produttore
NSYSFTB24
Cod. EAN
3606485131856

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza nominale: 2400 mm
  • Carico massimo: 3000 kg
  • Diametro barra: 32 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Profondità: 60 mm
  • Tipo fissaggio: Viti M12
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di barre per il sollevamento e il trasporto di PanelSeT SFN, PanelSeT SFN per centri di controllo motori, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFM. È progettato per essere fissato alla struttura dell'armadio lungo l'asse dei montanti. Le barre sono realizzate in acciaio zincato. La lunghezza nominale è 2400 mm e la lunghezza reale è 2395 mm. Il carico massimo è 3000 kg. Il kit contiene 2 barre di sollevamento e gli elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

colore

Altro

larghezza

2400 mm

Tipologia

Angolo di trasporto

altezza

60 mm

profondità

60 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

3000 kg

Capacità  di carico

3000 kg

Serie

Spacial SF

Produttore

2 Barre di sollevamento Lung 2400mm per Spacial SF