Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFTB32
Cod. Produttore
NSYSFTB32
Cod. EAN
3606480467684

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza reale: 3195 mm
  • Carico massimo: 4000 kg
  • Diametro barra: 32 mm
  • Altezza: 60 mm
  • Profondità: 60 mm
  • Tipo fissaggio: Vite M12
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di barre per il sollevamento e il trasporto di PanelSeT SFN, PanelSeT SFN per centri di controllo motori, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFM. È progettato per essere fissato alla struttura dell'armadio lungo l'asse dei montanti. Le barre sono realizzate in acciaio zincato. La lunghezza nominale è 3200 mm e la lunghezza reale è 3195 mm. Il carico massimo è 4000 kg. Il kit contiene 2 barre di sollevamento e gli elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose.

colore

Altro

larghezza

3200 mm

Tipologia

Angolo di trasporto

altezza

80 mm

profondità

60 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

4000 kg

Capacità  di carico

4000 kg

Serie

Spacial SF

Produttore

2 barre di sollevamento 3200 - Spacial SF