Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCBL024
Cod. Produttore
CBL024
Cod. EAN
3606480477126

Informazioni di prodotto

Cavo rotondo - set da 1 - per BCPM - lunghezza 6,1 m

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il cavo viene utilizzato per le lamelle TA aggiuntive della serie PowerLogic BCPM o come ricambio. È un cavo a nastro rotondo composto da 50 fili 28 AWG. Lunghezza 6,1 metri.

forma

Tondo

sezione nominale del conduttore

0,321 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

300 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliolefina

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

50 V

numero di fili

50

larghezza della linea circa

12 mm

altezza della linea circa

12 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

Serie

PowerLogic / BCPM Multi circuit Meters

Produttore

Cavo rotondo - set da 1 - per BCPM - lunghezza 6,1 m