Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
forma
Tondo
sezione nominale del conduttore
0,321 mm²
isolamento filo
PVC
resistente alla fiamma
No
tensione nominale U
300 V
colore del rivestimento
Grigio
materiale del rivestimento
Poliolefina
classe del conduttore
Classe 6 = a filo ultra sottile
tensione nominale U0
50 V
numero di fili
50
larghezza della linea circa
12 mm
altezza della linea circa
senza fumo secondo EN 61034-2
senza alogeni secondo EN 60754-1/2
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-20 ... 80 °C
Serie
PowerLogic / BCPM Multi circuit Meters
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te