Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08918
Cod. Produttore
08918
Cod. EAN
3303430089186

Informazioni di prodotto

12 targhette 25x85

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 12 targhette in materiale resistente, con dimensioni di 25x85 mm, ideali per l'identificazione e la segnalazione in impianti elettrici. Progettate per garantire chiarezza e durabilità, queste targhette facilitano l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici, assicurando una facile lettura e una lunga durata nel tempo. Perfette per ambienti professionali dove è richiesta precisione e affidabilità nella marcatura.

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

85 mm

forma

rettangolare

stampa

senza stampa

altezza

25 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica