Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08916
Cod. Produttore
08916
Cod. EAN
3303430089162

Informazioni di prodotto

12 targhette 18x72

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Confezione composta da 12 targhette in materiale resistente, di dimensioni 18x72 mm. Ideali per l'identificazione e la segnalazione in impianti elettrici, garantiscono chiarezza e durabilità nel tempo. Progettate per facilitare l'organizzazione e la gestione dei componenti elettrici, offrono una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza di marcatura.

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

72 mm

forma

rettangolare

stampa

senza stampa

altezza

18 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica