Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG08914
Cod. Produttore
08914
Cod. EAN
3303430089148

Informazioni di prodotto

12 targhette 18x35

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di 12 targhette in formato 18x35 mm, ideali per l'identificazione e la segnalazione in impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono durabilità e facilità di lettura, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. Queste targhette sono perfette per garantire un'etichettatura chiara e professionale in ambienti elettrici.

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

35 mm

forma

rettangolare

stampa

senza stampa

altezza

18 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

plastica