›

Fettuccia elettrica 10m 24V nera per installazioni elettriche

Cod. Rexel L324C2
Cod. Produttore 24C2
Cod. EAN 8437009701607

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Tensione: 24V
  • Lunghezza: 10 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Affidabilità: Duratura
  • Serie: L324C2

Descrizione del prodotto

Fettuccia elettrica nera da 10 metri, progettata per applicazioni a 24 volt. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per cablaggi e collegamenti in ambienti che richiedono un isolamento sicuro e una gestione ordinata dei cavi. La sua flessibilità e robustezza la rendono adatta sia per uso professionale che per impieghi domestici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Fettuccia elettrica di colore nero, progettata per applicazioni a 24V. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un componente resistente e funzionale, assicura una connessione stabile e sicura. La sua struttura compatta e flessibile facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo versatilità e praticità nell'uso quotidiano.
Fettuccia elettrica 10m 24V nera per installazioni elettriche