›

10M FETTUCCIA 24V KAKI

Cod. Rexel L324C4
Cod. Produttore 24C4
Cod. EAN 8437009701638

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Lunghezza: 10 metri
  • Colore: Kaki
  • Tipo: Fettuccia elettrica
  • Serie: L324C4
  • Rivestimento: Resistente
  • Uso: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fettuccia elettrica da 10 metri progettata per applicazioni a 24 volt, caratterizzata da un rivestimento kaki resistente che garantisce durata e affidabilità. Ideale per utilizzi in impianti elettrici che richiedono materiali di qualità e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura è studiata per assicurare facilità di installazione e sicurezza nell’uso quotidiano, rendendola un componente essenziale per professionisti del settore elettrico.
10M FETTUCCIA 24V KAKI