›

10M FETTUCCIA 24V ARANCIONE

Cod. Rexel L324C5
Cod. Produttore 24C5
Cod. EAN 8437009701645

Informazioni principali

  • lunghezza: 10 metri
  • tensione: 24 V
  • colore: arancione
  • uso: cablaggi elettrici
  • resistenza: alta durata
  • visibilità: elevata
  • ambiente: varie applicazioni
  • serie: L324C5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fettuccia elettrica da 10 metri, progettata per applicazioni a 24 volt, con un colore arancione vivace che garantisce alta visibilità. Ideale per cablaggi e installazioni elettriche che richiedono un materiale resistente e affidabile, questa fettuccia offre facilità di utilizzo e durata nel tempo. Adatta a diversi ambienti di lavoro, è un componente essenziale per garantire sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.
10M FETTUCCIA 24V ARANCIONE