Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE782900
Cod. Produttore
VE782900
Cod. EAN
8007951131335

Informazioni di prodotto

10753 PASSACAVI A MEMBRANA CENTRALE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

per diametro cavo

0 ... 36 mm

Produttore

Passacavo PVC membrana centrale tenuta polvere chiusura fori lamiere VEVE782900