Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE783800
Cod. Produttore
VE783800
Cod. EAN
8007951131427

Informazioni di prodotto

10682 PASSACAVI A MEMBRANA CENTR.PERFOR.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con membrana centrale perforata. Protegge elettricamente fili e cavi, assicurando una buona tenuta alla polvere.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

per diametro cavo

0 ... 6,5 mm

Produttore

Passacavi PVC membrana centrale perforata protezione fili cavi tenuta polvere