Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE781800
Cod. Produttore
VE781800
Cod. EAN
8007951131199

Informazioni di prodotto

10410 PASSACAVI STANDARD A FORMA PIATTA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Passacavo in pvc con forma piana. Protegge elettricamente fili e cavi, assicurando una buona tenuta alla polvere.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Non trattato

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

temperatura di impiego

-40 ... 150 °C

per diametro cavo

0 ... 10 mm

Produttore

Passacavi standard forma piatta in PVC protezione cavi elettrici polvere