Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1456B/S10
Cod. Produttore
1456B/S10
Cod. EAN
8023903299496

Informazioni di prodotto

  • Licenze: 10 slave USB
  • Compatibilità: iOS e Android
  • Funzione: Ricezione Türruf
  • Videochiamata: Inclusa su smartphone
  • Richiede monitor: Per ogni partecipante
  • Sistema: ViP IP System
  • Supporto: Tablet e smartphone
  • Serie: 1456B/S10
Descrizione del produttore: 10 licenze slave per 1456B fornite su dispositivo USB, sistema ViP.

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Ampliare

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Altro

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

10 licenze slave per gateway 1456B, sistema ViP, fornite su dispositivo USB