Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSVN131
Cod. Produttore
SVN131
Cod. EAN
3250615721730

Informazioni di prodotto

1 segnalatore luminoso 12 - 48 V AC - DC led verde 1 modulo DIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso perfetto per indicare visivamente lo stato di un circuito, emettendo una luce di colore verde. Funziona con una tensione di alimentazione di 12-48 V AC-DC, rendendolo compatibile con la maggior parte degli impianti. Progettato per l'installazione su guida DIN , occupa lo spazio di un solo modulo, offrendo una soluzione compatta e funzionale per quadri elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

62 mm

tensione nominale

48 V

max. potenza della lampada

0,33 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Verde

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SVN1