Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSVN125
Cod. Produttore
SVN125
Cod. EAN
3250615721686

Informazioni di prodotto

1 segnalatore luminoso 230 V AC incolore 1 modulo DIN

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso perfetto per indicare visivamente lo stato di un circuito, emettendo una luce incolore. Funziona con una tensione di alimentazione di 230 V CA, rendendolo compatibile con la maggior parte degli impianti. Progettato per l'installazione su guida DIN , occupa lo spazio di un solo modulo, offrendo una soluzione compatta e funzionale per quadri elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

62 mm

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

0,8 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Neutro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

SVN1