Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6191-6036
Cod. Produttore
MTN6191-6036
Cod. EAN
3606482215511

Informazioni di prodotto

1 Pulsante Large Push Button KNX Acciaio 

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rocker in acciaio inossidabile completano il modulo dell'etichettatura dinamica del pulsante a KNX di Schneider Electric. Possono essere facilmente fissati al modulo e rimossi dallo stesso. Gli aptici equilibrati arrotondano la flessibilità e forniscono una sensazione piacevole quando si premono i rocker. Il colore del bilanciere è in acciaio inossidabile. Una confezione contiene un grande rocker. Per equipaggiare un intero modulo con loro, è necessario acquistare due pacchetti.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Altro

senza alogeni

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

resistenza agli urti

IK01

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

KNX / brand Merten

Produttore

Pulsante Large Push Button KNX acciaio inox per moduli etichettatura dinamica