Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDL1BA160
Cod. Produttore
DL1BA160
Cod. EAN
3389110300161

Informazioni di prodotto

1 PEZZO = 1 LAMPADINA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony DL1BA160 è una lampadina a incandescenza con attacco BA15d, da 110V a 160 VCA. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.

corrente nominale

37,5 mA

colore

Neutro

attacco lampada

BA15d

lunghezza totale

35 mm

diametro

18 mm

forma della lampada

Altro

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Lampada a incandescenza

Massima tensione di lavoro

110 ... 160 V

potenza della lampada

6 ... 6 W

Serie

Harmony XB4

Produttore

1 PEZZO = 1 LAMPADINA