› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

+EZ/S-J COMANDO CON CHIAVE

Cod. Rexel KM45466
Cod. Produttore 045466
Cod. EAN 4015080454663

Informazioni principali

  • Descrizione: +EZ/S-J COMANDO CON CHIAVE
  • Funzione base: Dispositivi di bloccaggio
  • Tipo comando: a chiave
  • Serratura: RONIS 60°
  • Grado protezione: IP55
  • Fissaggio: Da incasso, centrale EZ
  • Fornitura: 2 chiavi incluse
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento frontale per interruttore TM, Funzione di base: Dispositivi di bloccaggio, Funzione: comando a chiave, Serratura RONIS 60°, Per l'ordinazione con apparecchio base, utilizzabile per: Da incasso a fissaggio centrale (EZ), Informazioni sull'entità della fornitura: con 2 chiavi, Grado di protezione: IP55

Caratteristiche tecniche

esecuzione dell’elemento di azionamento

chiave

colore dell’elemento di azionamento

argento

colore della calotta del segnalatore luminoso

non pertinente

forma della lente

quadrato

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica

Serie

Moeller series

+EZ/S-J COMANDO CON CHIAVE