Rexel / Prodotti / Civile residenziale /

Scatole e cassette di derivazione

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Scatole di derivazione
Brand ABB

Filtri

Disponibilità (23)
Serie (23)
materiale (22)
colore (10)
esecuzione (10)
larghezza (10)
numero di unità (10)
con spazio di collegamento (10)
possibilità di scarico trazione (10)
tipo di montaggio apparecchio per impianti (10)
tipo di apparecchio (10)
traccia di fissaggio (10)
tipo di montaggio della cassetta (10)

23 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Civile residenziale Scatole di derivazione
Brand ABB
Cod. Rexel: LC00059
Cod. Produttore: 00059
Cod. EAN: 8000126000597
Cod. Rexel: TUPPMB6040
Cod. Produttore: PPMB6040
Cod. EAN: 8015646785015
Cod. Rexel: ABWA2CSK2140CH
Cod. Produttore: 2CSK2140CH
Cod. EAN: 8012542032151
Cod. Rexel: ABWA2CSK2155CH
Cod. Produttore: 2CSK2155CH
Cod. EAN: 8012542032250
Cod. Rexel: ABWA2CSK2240CH
Cod. Produttore: 2CSK2240CH
Cod. EAN: 8012542008552
Cod. Rexel: ABWA2CSK2255CH
Cod. Produttore: 2CSK2255CH
Cod. EAN: 8012542008958
Cod. Rexel: ABWA2CSK2340CH
Cod. Produttore: 2CSK2340CH
Cod. EAN: 8012542008750
Cod. Rexel: ABWA2CSK2355CH
Cod. Produttore: 2CSK2355CH
Cod. EAN: 8012542009153
Cod. Rexel: ABWA2CSK2440CH
Cod. Produttore: 2CSK2440CH
Cod. EAN: 8012542008859
Cod. Rexel: ABWA2CSK2455CH
Cod. Produttore: 2CSK2455CH
Cod. EAN: 8012542009252
Cod. Rexel: LC00073
Cod. Produttore: 00073
Cod. EAN: 8000126000733
Cod. Rexel: LC00074
Cod. Produttore: 00074
Cod. EAN: 8000126000740
Cod. Rexel: LC00075
Cod. Produttore: 00075
Cod. EAN: 8000126000757
Cod. Rexel: LC00076
Cod. Produttore: 00076
Cod. EAN: 8000126000764
Cod. Rexel: LC00078
Cod. Produttore: 00078
Cod. EAN: 8000126000788
Cod. Rexel: LC00050
Cod. Produttore: 00050
Cod. EAN: 8000126000504
Cod. Rexel: LC00053
Cod. Produttore: 00053
Cod. EAN: 8000126000535
Cod. Rexel: LC00070
Cod. Produttore: 00070
Cod. EAN: 8000126000702
Cod. Rexel: LC00071
Cod. Produttore: 00071
Cod. EAN: 8000126000719
Cod. Rexel: LC00077
Cod. Produttore: 00077
Cod. EAN: 8000126000771
Cod. Rexel: LC00095
Cod. Produttore: 00095
Cod. EAN: 8000126000955
Cod. Rexel: AB4TBP833506C01
Cod. Produttore: 4TBP833506C0100
Cod. EAN: 5411815252198
Cod. Rexel: ABWLS806G
Cod. Produttore: WLS806G
Cod. EAN: 6955891809468

La scatola di derivazione è uno tra gli strumenti più richiesti in campo elettrico. All’interno di queste scatole si diramano i conduttori collegati alle prese e ai punti luce degli impianti elettrici di case ed edifici. 
Nello specifico, la scatola di derivazione può essere ad incasso o a muro/parete per gli impianti elettrici a vista. I tre cavi provenienti dall'interruttore differenziale, in particolare, vengono attaccati ad appositi morsetti per distribuire la corrente in modo che essa arrivi a tutto l'impianto.

 

La scatola di derivazione (o cassetta di derivazione) è quello strumento che permette di diramare i cavi principali in due direzioni (collegamento aT) per raggiungere due punti opposti o differenti della casa. È un alloggio in cui si trova un punto di ripartizione – chiamato, appunto, derivazione – dalla linea secondaria rispetto a quella primaria, con cui deve avvenire un cambio di direzione. 
Spesso non è sufficiente posizionare una singola scatola per portare la corrente in tutti i punti richiesti, specialmente in presenza di circuiti complessi, ma vengono richieste più di una applicazione oppure collegamenti a quella principale. Tali operazioni vanno svolte con cura, in modo da collegare i vari contatti senza rischiare di provocare cortocircuiti tra i cavi. Si tratta infatti di strumenti studiati per essere maneggiati da professionisti dell'elettronica.

 

Tipologie di scatole di derivazione: non solo esterne e ad incasso.

Le scatole di derivazione si diversificano per il loro utilizzo. Troviamo le scatole di derivazione da incasso per pareti in muratura, le scatole di derivazione da incasso per pareti in cartongesso, le scatole IP40, IP55 e IP66, le scatole da parete, da pavimento e da incasso. 

In generale possiamo dire che la scatola di derivazione può essere esterna o da incasso. Può inoltre essere anche stagna qualora si volesse rendere la scatola più robusta. 
Troviamo poi le scatole di derivazione rotonde o rettangolari. Le scatole di derivazione rotonde trovano il loro impiego in piccoli collegamenti elettrici. A differenza, quelle quadrate, trovano il loro impiego nei medi e grandi impianti elettrici. Queste, infatti, possono avere al loro interno anche dei separatori.

Le scatole di derivazione presentano diverse colorazioni (bianca, nera, gialla, verde, arancio…) e svariati materiali di costruzione (porcellana, alluminio, pvc, acciaio…).

 

Scopri le scatole di derivazione per impianti elettrici a catalogo

Nel nostro catalogo online trovi una vasta offerta di scatole di derivazione delle migliori marche: VimarAbb, Gewiss, Bticino, Hager Bocchiotti. Scopri le nostre proposte ad un prezzo vantaggioso.