Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Fascette
Brand VIMAR

Filtri

Disponibilità (1)
materiale (1)
tipo di montaggio (1)
qualità del materiale (1)
direzione di montaggio (1)
numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) (1)
numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare) (1)
adatto per scatola di canale sotterraneo (1)
adatto per canale da incasso per apparecchi (1)
tipo di montaggio degli inserti moduli (1)
con scatola da incasso (1)
con viti (1)
adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Componenti per quadri elettrici Fascette
Brand VIMAR
Cod. Rexel: VI19627
Cod. Produttore: 19627
Cod. EAN: 8007352450738

Le fascette sono una componente indispensabile per gli elettricisti.  Ogni fascetta è caratterizzata da un sistema a cravatta, costituito da un meccanismo auto serrante. In commercio ritroviamo svariate tipologie di fascette, ognuna per un uso specifico.  In base al loro utilizzo troviamo fascette resistenti agli agenti atmosferici, agli agenti chimici e agli urti.
Diversi sono i materiali con cui possono essere costruite: nylon, plastica, metallo e acciaio inox. Quelle in nylon sono applicabili in ambienti dal clima freddo e con una elevata esposizione ai raggi solari. Quelle in acciaio invece vengono applicate in ambienti con temperature elevate. A seconda dell’utilizzo troviamo: fascette stringicavo, fascette da cablaggio e le fascette più comuni da elettricista. 

Tutti i colori delle fascette

In commercio troviamo anche svariati colori per le fascette e questo per permettere a chi le utilizza di distinguere ad esempio fra i diversi cavi elettrici di un impianto. Nel cablaggio, infatti, a fronte delle diverse normative, troviamo diversi colori di applicazione: rosso, verde, giallo e blu. Ad esempio, i conduttori PEN devono essere marcati con fascette blu e giallo/verde.
 

A cosa servono le fascette

Le fascette vengono impiegate in campo elettrico ed elettronico, ma anche industriale e meccanico. Tipicamente vengono impiegate per fissare o vincolare fra di loro diverse componenti elettriche e in particolar modo cavi elettrici, fili e tubi.