Rexel / Prodotti / Automazione industriale /

Accessori cablaggio

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Accessori di Cablaggio e Siglatura
Brand Behr Bircher Cellpack BBC

Filtri

Disponibilità (1)
colore (1)
lunghezza (1)
materiale (1)
senza alogeni (1)
trasparente (1)
con adesivo interno (1)
stampabile (1)
omologazione UL (1)
tipo (1)
diametro interno dopo la retrazione (1)
diametro interno prima della retrazione (1)
tasso di contrazione (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Automazione industriale Accessori di Cablaggio e Siglatura
Brand Behr Bircher Cellpack BBC
Cod. Rexel: CLP127418
Cod. Produttore: 127418
Cod. EAN: 4010311009247

Gli accessori cablaggio sono componenti operativi per ordinare, proteggere e identificare cavi e conduttori in quadri elettrici, linee macchina e impianti di automazione.
Su Rexel trovi soluzioni pensate per contesti industriali, con criteri di scelta chiari in base a ambiente, materiali, compatibilità e metodi di installazione.

Tipologie di accessori per cablaggio

Fascette e sistemi di fissaggio

Le fascette, i supporti e i sistemi di ancoraggio servono a gestire il percorso cavi, ridurre trazioni sui terminali e mantenere raggi di curvatura corretti, soprattutto in canaline, passerelle e a bordo macchina. In ambito B2B la scelta incide su tempi di montaggio e affidabilità nel tempo.
Materiali tipici:

  • plastici per cablaggi interni (quadro, canalina) e ambienti controllati
  • metallici per vibrazioni, alte temperature o presenza di agenti aggressivi
    Applicazioni comuni: fissaggio di fasci cavi su guide, grigliati, carpenterie, bracci mobili e zone soggette a vibrazione.

Connettori e morsetti

Connettori e morsetti supportano giunzioni, derivazioni e terminazioni, in modo ripetibile e ispezionabile. Sono centrali quando si devono ridurre fermi impianto e standardizzare la manutenzione: un morsetto correttamente dimensionato e siglato accelera diagnosi e ripristino.
Valuta in particolare:

  • sezione e tipo di conduttore (flessibile/rigido, con puntalino)
  • modalità di connessione (a vite, a molla, rapida) in base a vibrazioni e cicli di manutenzione
  • accessori di completamento (ponticelli, finecorsa, coperture, separatori e test point)

Guaine e protezioni

Guaine, passacavi e protezioni meccaniche riducono abrasione, schiacciamenti e danneggiamenti durante movimento o contatto con spigoli. In automazione sono spesso usate su tratte dinamiche (catene portacavi) e in prossimità di organi in movimento.
Soluzioni tipiche:

  • guaine lisce o corrugate per protezione e instradamento
  • passacavi e pressacavi per attraversamenti su carpenteria e quadri
  • protezioni aggiuntive per zone con polveri, umidità o lavaggi frequenti (in funzione delle esigenze di tenuta e della corretta posa)

Nastri e siglature

Nastri isolanti, marcatori, etichette e sistemi di siglatura rendono il cablaggio tracciabile e conforme alle procedure interne di qualità. In quadri e impianti complessi, una siglatura coerente riduce errori di intervento e tempi di fermo.
Buone pratiche:

  • usare materiali di stampa e adesivi idonei all’ambiente (calore, oli, detergenti)
  • prevedere codifiche univoche per morsettiere, cavi, I/O e utenze
  • proteggere le marcature in zone soggette ad abrasione o contatto

Materiali e resistenza

Materiali plastici vs metallici

Gli accessori in materiale plastico sono spesso preferiti per rapidità di posa, isolamento e costo, soprattutto in quadri e canaline. Quelli metallici offrono maggiore robustezza e stabilità in condizioni gravose.
Indicazioni pratiche:

  • plastici: adatti a gestione ordinata del cablaggio interno, con attenzione a temperatura e agenti chimici
  • metallici: consigliati in prossimità di fonti di calore, vibrazioni, urti o in ambienti industriali severi

Resistenza termica e chimica

In produzione, robotica e impiantistica di processo, gli accessori cablaggio possono essere esposti a calore, nebbie oleose, solventi o detergenti. Per evitare irrigidimenti, rotture o perdita di tenuta, verifica sempre l’idoneità del materiale all’ambiente reale di esercizio, includendo:

  • zona di installazione (quadro ventilato vs bordo macchina)
  • presenza di oli, idrocarburi, emulsioni o vapori chimici
  • cicli termici e possibili punti caldi vicino a motori, resistenze o inverter

Normative di sicurezza

Per l’uso professionale conta la conformità alla normativa e alle regole tecniche aziendali. In pratica, oltre alle prestazioni “di prodotto”, considera:

  • requisiti di reazione al fuoco e comportamento in caso di surriscaldamento dove richiesto
  • tracciabilità e identificazione dei circuiti in quadri e linee
  • compatibilità con le prescrizioni costruttive di macchine e quadri (documentazione tecnica del costruttore, schemi e procedure di collaudo)

Compatibilità con cavi e impianti

Dimensioni standard

Molti problemi nascono da dimensionamenti approssimativi: fascette troppo strette, passacavi non corretti, guaine non adatte al diametro reale del fascio. In fase di selezione:

  • misura diametro esterno del cavo (o del fascio) e considera tolleranze e rivestimenti
  • verifica la sezione del conduttore e il tipo di terminazione (capicorda, puntalini, schermature)
  • evita di comprimere eccessivamente: può deformare isolamento e ridurre l’affidabilità nel tempo

Compatibilità con cavi coassiali e in fibra ottica

Coassiale e fibra ottica richiedono attenzione a raggio di curvatura, trazione e protezione del connettore. Scegli accessori che:

  • rispettino il raggio minimo di curvatura e riducano schiacciamenti nei punti di fissaggio
  • proteggano i connettori durante posa e manutenzione (coperture, clip, supporti dedicati)
  • facilitino l’identificazione, soprattutto in armadi rete e quadri di supervisione con molte tratte

Integrazione con sistemi esistenti

In retrofit e ampliamenti, la compatibilità con standard di quadro e componentistica già presente è fondamentale. Per ridurre rilavorazioni:

  • verifica passo e formato delle morsettiere e la disponibilità di accessori (ponticelli, marcatori, separatori)
  • mantieni la stessa logica di siglatura e instradamento cavi
  • valuta sistemi modulari che permettono aggiunte senza smontaggi estesi

Installazione e manutenzione

Strumenti necessari

Una posa corretta richiede strumenti adeguati: riduce danni al cavo e garantisce ripetibilità. Tipicamente servono:

  • pinze/taglierine per fascette (per taglio pulito e senza spigoli)
  • spelafili e crimpatrici compatibili con terminali e sezioni utilizzate
  • utensili per pressacavi/passacavi e attrezzatura per siglatura (stampanti/etichette o marcatori dedicati)

Procedure di installazione

Per cablaggi in ambito industriale conta la standardizzazione. Alcuni passaggi operativi:

  • instrada i fasci separando potenza, segnali e comunicazione dove necessario
  • evita trazioni su morsetti e connettori: usa fissaggi intermedi e scarichi di trazione
  • controlla raggi di curvatura, soprattutto su tratte dinamiche e su cavi speciali
  • completa con siglatura coerente a schema, per rendere immediata la diagnosi in campo

Manutenzione preventiva

Gli accessori cablaggio rientrano nella manutenzione perché possono degradare per calore, vibrazioni o agenti chimici. Programma controlli su:

  • fascette e punti di fissaggio (cedimenti, tagli, allentamenti)
  • guaine e passacavi (abrasioni, schiacciamenti, perdita di elasticità)
  • leggibilità delle sigle ed eventuale ripristino dopo interventi o modifiche
    In aree critiche, la sostituzione preventiva di elementi a basso costo può evitare guasti più costosi su cavi e terminali.

Innovazioni e tecnologie emergenti

Accessori smart

Stanno aumentando le soluzioni orientate alla tracciabilità e alla manutenzione evoluta: etichette più resistenti, marcature più stabili e sistemi che facilitano l’identificazione univoca del cablaggio lungo il ciclo di vita dell’impianto. In grandi stabilimenti, questo supporta procedure di intervento standard e riduce errori di riconnessione.

Materiali eco-sostenibili

Nelle forniture B2B cresce la richiesta di materiali con migliore profilo ambientale e packaging ottimizzato, senza rinunciare a resistenza meccanica e stabilità nel tempo. In fase d’acquisto, valuta la coerenza con le policy aziendali e l’idoneità all’ambiente reale (temperatura, chimici, lavaggi).

Automazione nell'installazione

Per ridurre tempi di cablaggio e variabilità tra reparti/turni, si diffondono soluzioni che velocizzano tagging e preparazione, oltre a componenti pensati per montaggi ripetibili. In ottica di manutenzione, la modularità (accessori sostituibili senza smontaggi estesi) aiuta a comprimere i tempi di fermo linea.

Marche principali e loro caratteristiche

Nel catalogo Rexel sono disponibili accessori cablaggio di produttori specializzati, progettati per applicazioni professionali.

CEMBRE

CEMBRE è un riferimento nel settore delle connessioni elettriche e degli accessori per cablaggio. Il marchio è noto per soluzioni robuste e strumenti dedicati alla lavorazione dei conduttori, utilizzati in settori come industria, energia e trasporti.

TEAFLEX

TEAFLEX è specializzata in sistemi di protezione dei cavi, in particolare guaine e tubazioni flessibili. I prodotti sono pensati per applicazioni in ambienti industriali e impianti di automazione dove i cavi devono essere protetti da sollecitazioni meccaniche.

HELLERMAN TYTON

Hellerman Tyton è tra i principali produttori internazionali di sistemi di fissaggio e gestione dei cablaggi. Il brand è particolarmente noto per fascette, sistemi di identificazione e soluzioni per l’organizzazione efficace dei cavi negli impianti elettrici.

Domande frequenti su accessori cablaggio

Quali sono i criteri per scegliere le fascette adatte al mio impianto?

Valuta ambiente (temperatura, chimici, vibrazioni), modalità di posa (quadro, passerella, bordo macchina), diametro del fascio e necessità di resistenza meccanica. In aree severe, preferisci sistemi con maggiore robustezza e fissaggi che evitino trazione sui terminali.