SHOP IN SHOP | NUOVI SENSORI XUM | NUOVI SENSORI XXS-A | GREEN PREMIUM SCHNEIDER
Nuova gamma di sensori fotoelettrici in miniatura XUM
Indipendentemente dal target di rilevamento o dalla velocità della linea di produzione, XUM è la soluzione!
Telemecanique Sensors lancia sul mercato la nuova offerta di sensori fotoelettrici miniatura serie XUM. Il primo passo di un completo rinnovamento della nostra offerta di fotocellule ottiche.
CLICCA QUI E SCOPRI I PRODOTTI
Aumenta i tuoi tassi di produzione
Anche in ambienti fortemente illuminati e ad alta velocità, XUM rileverà i bersagli con la stessa rapidità ad ogni mezzo millisecondo. Abbinata ad una distanza di rilevamento senza pari, la modalità anti- interferenza di XUM consente installazioni affiancate per una copertura di rilevamento rapida e completa su vaste aree!
Semplifica l’integrazione della tua macchina
Le dimensioni miniaturizzate di XUM e l’alloggiamento robusto e anticorrosivo, consentono una rapida installazione in spazi molto ridotti in applicazioni industriali difficili con un elevata compatibilità EMC. Facile controllo della distanza di rilevamento e impostazioni dell’uscita in tutte le modalità, utilizzando un potenziometro sensibile.
“Semplicemente facile!” selezionare il tuo prodotto
Riduci il tuo stock e taglia i costi di gestione con una gamma composta da 6 differenti versioni: più semplice e concentrata in grado di rispondere praticamente a qualsiasi applicazione di rilevamento
Caratteristiche e vantaggi
Qualità e prestazioni ai massimi livelli
• Rileva a distanze fino a 30 m, leader del settore.
• La modalità anti-interferenza consente il montaggio affiancato di 2 sensori.
• Altamente immune ad ambienti luminosi, rilevamento anche con 40k lux di luce solare e 10k lux lampada ad incandescenza.
• Rilevamento rapido con una frequenza di commutazione a 1kHz e un tempo di risposta a 0,5 ms.
Semplice integrazione
• 2 potenziometri per configurare facilmente la distanza di rilevamento e funzione di uscita.
• Dimensioni miniaturizzate (20 mm x 34 mm x 11 mm) per installazione in spazi ridotti.
• Robusto alloggiamento in plastica PBT collaudato anticorrosione, inserti a vite rinforzati
• Altamente resistente all’acqua con IP65, IP67
Facile selezione del prodotto
• 35% in meno di riferimenti prodotto rispetto al mercato, semplifica la selezione del sensore e riduce i costi di gestione delle scorte<