Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Rexel / Prodotti / Rexel Green - Soluzioni
Grazie alle soluzioni Rexel Green riduci l'emissione di carbonio a favore di un futuro più sostenibile. Scopri la nostra offerta prodotto a prezzi convenienti e proposte innovative.
Grazie ai pannelli fotovoltaici è possibile ottenere un buon risparmio energetico con una considerevole riduzione dei contenuti ed un maggiore comfort abitativo.
Peimar, Longi Solar, Sun-Earth, Bisol, Teknomega, HQ Sol.
Clicca qui e scopri i prodotti
Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici sono di norma installate in ambienti sia pubblici sia privati. A tal proposito Rexel offre una gamma di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
ABB (Wallbox), Enel X, Gewiss (JoinOn; I-CON), Cabur.
Eco-Cable è la prima Etichetta Verde nell’industria dei cavi che identifica, in modo semplice e univoco, i «cavi sostenibili» all’interno di questa gamma analizzando i criteri basati sui principi di EU Ecolabel, il marchio di eccellenza ambientale per prodotti e servizi che rispettano standard ambientali elevati durante tutto il loro ciclo di vita.
Prysmian
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te
Plana Up – La nuova evoluzione del design Vimar
5 novembre 2026
Le soluzioni Vimar per la termoregolazione smart!
2 ottobre 2026
Scopri la linea EWO di Cembre!
14 settembre 2026
BONUS SICUREZZA 2025–2026 detrazione fino al 50% per sistemi antifurto
8 settembre 2026
Scopri la gamma Linea di Vimar!
1 settembre 2026
reportrexel
Risultati Q2 & H1 2026 Gruppo Rexel
28 luglio 2026